Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 115 mm
- Tamaño del extremo 215 mm
- Tamaño del extremo 315 mm
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total36.5
- Tamaño de la rosca 2LUZ 15MM DIÁM. EXTREMO DEL TUBO
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta de compresión
- Descripción Palabra claveTipo mordida de 15 mm (3 lados)
- Estilo final 1Tipo de mordida
- Estilo final 2Tipo de mordida
- Estilo final 3Tipo de mordida
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- FormaCAMISETA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación