Motion
8M500 X50FT

GATES RUBBER CO
8M500 X50FT

M500 Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.76 pulg. D.E., 500 psi / 34.5 bar Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de caucho sintético (NPR)
Artículo MI #04816418
No. Fabricante 8M500 X50FT
Precio534.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8M500 X50FT

M500 Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.76 pulg. D.E., 500 psi / 34.5 bar Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético, Tubo de caucho sintético (NPR)
Artículo MI #04816418
No. Fabricante 8M500 X50FT
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
Precio534.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.76 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Goma sintética (NPR)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46574089
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075323853
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera M500 se recomienda para líneas piloto, líneas de grasa y líneas de retorno de presión con aplicaciones de presión de 500 psi o menos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Marca comercial
    M500 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075323853
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
85444 8M500X 50FT GATR 4657-4089

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"