Motion
42866
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04816484
No. Fabricante 42866
Precio130.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04816484
No. Fabricante 42866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$130.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +138 N/mm2
  • Longitud hasta Agujero  
    32 mm
  • Empuje máximo transmitido
    30 kN
  • Longitud de montaje
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Presión de contacto del eje
    +241.5 N/mm2
  • Peso
    0.310 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    150 Nm
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345034203
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    303 N-m
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Equipo original de Trantorque
  • UPC_NO
    662345034203

Descripción general

Descripción del fabricante
TTQM2035 CASQUILLO SIN LLAVE
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"