Motion
461920-NIST
Tacómetro: tipo portátil, sin contacto, pantalla digital
Artículo MI #04816600
No. Fabricante 461920-NIST
Precio311.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tacómetro: tipo portátil, sin contacto, pantalla digital
Artículo MI #04816600
No. Fabricante 461920-NIST
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
Precio311.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del tacómetro
    42 mm
  • Altura del tacómetro
    160 mm
  • Ancho del tacómetro
    60 mm

Detalles

  • Operación con o sin contacto
    Sin contacto
  • Estilo de visualización
    Digital
  • Incluye
    Cinta reflectante
  • RPM máximas sin contacto
    99999 rpm
  • Mediciones tomadas
    FPM, RPM
  • Mediciones almacenadas en memoria
    Último, Máximo, Mínimo
  • Número de dígitos mostrados
    5
  • Fuente de alimentación
    (4) Baterías AA
  • Tipo de tacómetro
    Portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTADOR DEL TACÓMETRO 461920-NIST CON NIST
  • Monitor LCD inalámbrico
  • Minicámara a prueba de agua (IP67)
  • Cuello de cisne flexible
  • Ángulo de visión de 45 grados
  • FC
  • Certificación CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo