Motion
HD500-NIST
Psicrómetro con infrarrojos para temperatura y humedad: certificado NIST, temperatura estándar de 14 a 140 °F, humedad relativa del 0 al 100 %
Artículo MI #04816618
No. Fabricante HD500-NIST
Precio534.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Psicrómetro con infrarrojos para temperatura y humedad: certificado NIST, temperatura estándar de 14 a 140 °F, humedad relativa del 0 al 100 %
Artículo MI #04816618
No. Fabricante HD500-NIST
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
Precio534.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±2 %
  • Estándar de calibración
    Certificado NIST
  • Incluye
    Software compatible con Windows® con cable USB, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K, soporte integrado, maletín de transporte rígido y batería 9V
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Medidor de temperatura/humedad con IR
  • Humedad relativa
    Del 0 al 100 %
  • Rangos de temperatura secundarios
    -148 a 2501 °F (Tipo K), -58 a 932 °F (Infrarrojo)
  • Rango de temperatura
    14 a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HD500-NIST PSICRÓMETRO CON NIDO, HD500
  • Termómetro InfraRed integrado para medición de temperatura sin contacto hasta 932°F (500°C)
  • Termómetro IR: relación 30:1 distancia-objetivo
  • Termómetro tipo K para medición de temperatura de contacto a 2501°F (1372°C)
  • Gran pantalla LCD triple retroiluminada
  • Precisión del 2% de HR
  • Funciones de mín./máx., retención de datos y apagado automático
  • Puerto USB incorporado
  • Incluye software compatible con Windows® con cable USB, sonda de alambre de talón tipo K, estuche de transporte y batería 9V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"