Especificaciones
Dimensiones
- Mostrar recuentosLCD de 4000 cuentas
Detalles
- Precisión±5 %
- Estándar de calibraciónCertificado NIST
- Gama de velas de pie40–400–4000–40k Fc
- IncluyeCable 3ft y cubierta protectora, software compatible con Windows® con cable USB, estuche rígido de transporte y batería 9V
- Gama Lux400–4000–40k–400k Lux
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorVela de pie/Medidor de luz auxiliar/Registrador de datos
Descripción general
- Almacena automáticamente hasta 16,000 lecturas o almacena/recupera manualmente hasta 99 lecturas
- Gran pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos
- Amplio rango hasta 40,000Fc o 400,000 Lux
- Mediciones corregidas de coseno y color
- Utiliza fotodiodo de silicio de precisión y filtro de respuesta espectral
- El modo Pico (10mS) captura la lectura más alta
- El modo relativo indica un cambio en los niveles de luz
- Mín./Máx. y retención de datos
- Retroiluminación para lecturas con niveles de luz bajos
- Carcasa de doble molde resistente para trabajos pesados
- Puerto USB incorporado