Especificaciones
Detalles
- Precisión±1 %
- Detalles adicionalesPresión barométrica - 10 a 1100 hPa
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Incluye6 pilas AAA, tarjeta SD 2G , adaptador de CA universal y soporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorRegistrador de datos de temperatura/humedad con presión barométrica
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rango de temperatura32 a 122 °F
Descripción general
- Muestra la presión barométrica en 3 unidades de medida: hPa, mmHg y inHg
- La pantalla LCD triple muestra simultáneamente la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa
- El registrador de datos marca la fecha/hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos
- Incluye (6) pilas AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal y soporte de montaje