Motion
SD200
Registrador de datos de temperatura 3-Channel - Calibración estándar, temperatura estándar de -58 a 2372 °F
Artículo MI #04816681
No. Fabricante SD200
Precio349.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Registrador de datos de temperatura 3-Channel - Calibración estándar, temperatura estándar de -58 a 2372 °F
Artículo MI #04816681
No. Fabricante SD200
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
Precio349.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    6 pilas AAA, tarjeta SD 2G , adaptador de CA universal, (3) sondas de temperatura de microesferas tipo K y soporte de montaje
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Registrador de datos de temperatura con termopar tipo K
  • Rango de temperatura
    -58 a 2372 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA DE SD200 3 CANALES
  • La pantalla LCD triple muestra simultáneamente 3 canales de temperatura tipo K
  • El registrador de datos almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
  • Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos o Auto
  • Incluye seis pilas AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal, tres sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y soporte de montaje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"