Descripción general
- Registre los datos en una tarjeta SD en formato Excel® para transferirlos fácilmente a un PC para su análisis
- Registro de datos de cuatro canales con seis tipos de termopares (J, K, E, T, R, S) y registro de datos de dos canales con sondas RTD (Pt100 ohmios)
- Rango de temperatura tipo K -148°F a 2,372°F (-100°C a 1300°C)
- Pantallas (T1, T2, T3, T4) o lectura diferencial (T1-T2)
- Ajuste de offset utilizado para la función cero para realizar mediciones relativas
- Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de la tarjeta SD 2G
- Registra lecturas con marca de fecha y hora real
- Velocidad de muestreo programable por el usuario: de 1 a 3,600 segundos
- Funciones de retención de datos y mín./máx.
- Apagado automático con función de desactivación
- Interfaz de PC integrada
- Incluye seis pilas AA, cuatro sondas de temperatura de alambre de talón tipo K de uso general, tarjeta SD y estuche de transporte rígido