Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioSonda de sujeción
- Precisión1 % a escala completa
- Amperios CA3000A
- ConectorEnchufes tipo banana estándar cubiertos, conector de fuente de alimentación exclusivo
- Voltaje de salida del variador1mV/A en el rango 3000A , 10mV/A en el rango 300A , 100mV/A en el rango 30A
- Para usar conAnalizador de potencia Extech PQ34
- Capacidad de la mordaza6.7 in (170mm)
- Clasificación de seguridadCAT III 600 V