Especificaciones
Detalles
- Precisión±1 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Incluye6 pilas AAA, tarjeta SD 2G , adaptador de CA universal y soporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorRegistrador de datos de temperatura/humedad
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rango de temperatura32 a 122 °F
Descripción general
- La pantalla LCD doble muestra simultáneamente las lecturas de humedad relativa y temperatura
- El registrador de datos almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos o Auto
- Incluye seis pilas AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal y soporte de montaje