Especificaciones
Detalles
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Incluye6 X AA Batteries, SD Card, Metal Vane Sensor with 3.9 ft Cable, and Hard Carrying Case
- Catálogo del fabricante
- Tipo de mediciónVelocidad y temperatura del aire
- Mediciones tomadaspies/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
- Tipo de medidorTermoanemómetro y registrador de datos
- Detalles del sensorVaina metálica con cable de 3.9 pies
- Tipo de sensorÁlabe
Descripción general
- El registrador de datos marca la fecha/hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
- Las paletas metálicas soportan temperaturas de hasta 158°F (70°C) y una velocidad del aire de hasta 6,900 pies/min
- Velocidad de muestreo de datos ajustable: de 1 a 3,600 segundos
- Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de la tarjeta SD 2G
- Entrada de termopar tipo K/J para mediciones de alta temperatura
- La gran pantalla LCD (9999 cuentas) muestra la velocidad y la temperatura del aire simultáneamente
- Precisión de velocidad del 2% mediante rueda de paletas de rodamiento de bolas de baja fricción en cable de 39" (1 m)
- Registrar/recuperar lecturas MÍN., MÁX.
- Retención de datos más apagado automático con función de desactivación
- Interfaz de PC integrada
- Incluye seis pilas AA, tarjeta SD, sensor de paleta metálica con cable de 3.9’ (120 cm) y estuche de transporte rígido