Especificaciones
Detalles
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeSoftware compatible con Windows® con cable, batería 9V , tubo Pitot con dos mangueras de conexión de 33.5 pulg. y maletín de transporte rígido
- Catálogo del fabricante
- Tipo de mediciónFlujo de aire, velocidad del aire, presión y temperatura diferenciales
- Mediciones tomadasPam/s, cfm, cmm, pies/min, inH2O, km/h, nudos, mbar, mmH2O, mph, psi, °C, °F
- Tipo de medidorAnemómetro con manómetro diferencial
- Detalles del sensorTubo Pitot con mangueras de conexión de 2 x 33.5 pulg.
- Tipo de sensorTubo Pitot
Descripción general
- Visualización simultánea de presión, velocidad del aire o flujo de aire más temperatura
- Rango ±0.7252psi
- 5 unidades seleccionables de medición de presión
- Registro máx./mín./promedio y sello de tiempo relativo
- Funciones de retención de datos y apagado automático
- Gran pantalla LCD con retroiluminación y puerto USB
- Función cero para corrección o medición de offset
- Almacena/recupera hasta 99 lecturas en cada modo
- Incluye software compatible con Windows® con cable, batería 9V , tubo de pitot con dos mangueras de conexión de 33.5" (85cm) y estuche de transporte rígido