Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad47 mm
- Dimensiones294 Al. x 105 An. x 47 Pr. mm
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso18.9 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.1 % + 4 dígitos
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaNaranja
- Medición de corriente CA máx.1500 A
- Medición de corriente CC máx.1500 A
- Medición de voltaje de CA máximo750 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, capacitancia, continuidad, corriente CC, tensión CC, diodo, ciclo de trabajo, frecuencia, resistencia, temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaSonda de sujeción
- Categoría de seguridadCAT IV 600V