Motion
DL150
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CA Máx, 200 A CA
Artículo MI #04816748
No. Fabricante DL150
Precio359.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Cables de Sonda, Pantalla Digital, 600 V CA Máx, 200 A CA
Artículo MI #04816748
No. Fabricante DL150
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
Precio359.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    34 mm
  • Dimensiones
    114 Al. x 63 An. x 34 Pr. mm
  • Peso
    8.7 oz

Detalles

  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Medición de corriente CA máx.
    200 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    600 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, voltaje CA
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
REGISTRADOR DE DATOS DL150 , CANAL ÚNICO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"