Motion
SDL500
Higrotermómetro/registrador de datos: calibración estándar, temperatura estándar de 32 a 122 °F, humedad relativa del 5 al 95 %
Artículo MI #04816768
No. Fabricante SDL500
Precio489.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Higrotermómetro/registrador de datos: calibración estándar, temperatura estándar de 32 a 122 °F, humedad relativa del 5 al 95 %
Artículo MI #04816768
No. Fabricante SDL500
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
Precio489.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±3 %
  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    6 pilas AA, tarjeta SD, maletín de transporte y sonda de humedad/temperatura
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Registrador de datos de temperatura/humedad con termopar tipo K/J
  • Humedad relativa
    Del 5 al 95 %
  • Rangos de temperatura secundarios
    -148 a 2192 °F (Tipo J), -148 a 2372 °F (Tipo K), -6.9 a 122 °F (Bombilla húmeda), -13.5 a 120.1 °F (Punto de condensación)
  • Rango de temperatura
    32 a 122 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SDL500 REGISTRADOR SD HIGROTERMÓMETRO
  • El registrador de datos marca la fecha/hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
  • Medición de humedad relativa, temperatura, punto de rocío y bulbo húmedo
  • Rango de temperatura: 32°F a 122°F (0°C a 50°C)
  • Velocidad de muestreo de datos ajustable: de 1 a 3,600 segundos
  • Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de la tarjeta SD 2G
  • Entrada de termopar tipo K/J para mediciones de alta temperatura
  • Gran pantalla LCD doble retroiluminada
  • Registrar/recuperar lecturas MÍN., MÁX.
  • Retención de datos más apagado automático con función de desactivación
  • Interfaz de PC integrada
  • Incluye seis pilas AA, tarjeta SD, estuche de transporte y sonda de humedad/temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"