Especificaciones
Detalles
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- Incluye6 X AA Batteries, SD Card, 3.1Ft (95Cm) Fully Extended Telescoping Probe with 3.9 ft Cable, and Hard Carrying Case
- Catálogo del fabricante
- Tipo de mediciónFlujo de aire, velocidad del aire y temperatura
- Mediciones tomadasTipo K Alta temperatura, cfm, cmm, pies/min, km/h, nudos, m/s, mph, °C, °F
- Tipo de medidorTermoanemómetro y registrador de datos
- Detalles del sensorLa sonda telescópica se extiende 3.1 pies, conectada a un cable de 3.9 pies
- Tipo de sensorCable caliente
Descripción general
- Medidor de velocidad del aire/flujo de aire con sonda telescópica diseñada para caber en conductos de HVAC y otras pequeñas aberturas La sonda telescópica se extiende hasta una longitud máxima de 7.05ft (215cm) con cable Velocidad de muestreo de datos ajustable Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de una tarjeta SD 2G Entrada de termopar tipo K/J para mediciones de alta temperatura Gran pantalla LCD (9999 conteos) que muestra velocidad del aire o flujo de aire y temperatura simultáneamente Registrar/recuperar MÍN., MÁX., Retención de datos y apagado automático Completo con 6 pilas AA, Tarjeta SD, sonda telescópica con cable, y estuche de transporte rígido