Especificaciones
Detalles
- Precisión±4 %
- Detalles adicionalesDe CO2 - 0 a 4000 ppm
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeSensor con cable de 29Cm ( 11.4"), 6 pilas AAA, tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal (requerido) y soporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorRegistrador de datos de temperatura/humedad con CO2
- Humedad relativaDel 10 al 90 %
- Rango de temperatura32 a 122 °F
Descripción general
- Comprueba las concentraciones de dióxido de carbono (CO2)
- Sensor NDIR (infrarrojo no dispersivo) CO2 de doble longitud de onda sin mantenimiento
- La pantalla LCD triple muestra simultáneamente CO2 , temperatura y humedad relativa
- Rangos de medición: CO2 - 0 a 4,000ppm; Temperatura - 32 a 122°F (0 a 50°C); Humedad - 10 a 90% HR
- El registrador de datos almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos o Auto
- Incluye sensor con cable de 29cm ( 11.4 pulgadas), 6 (baterías AAA), tarjeta de memoria SD, adaptador de CA universal y soporte de montaje