Especificaciones
Detalles
- IncluyeSonda de humedad de clavija con cable, batería 9V y estuche
- Catálogo del fabricante
- Rango de mediciónPasador - 6.0 a 99.9%, sin pasador - 0 a 99.9 (relativo)
- Tipo de medidorPsicrómetro de humedad sin clavija con termómetro IR
- Tipo de sensorSin clavija (sin penetración)
Descripción general
- Mida la humedad, la temperatura del aire (con sonda incorporada) más la temperatura infrarroja sin contacto
- El sensor de humedad sin clavijas permite controlar la humedad en madera y otros materiales de construcción sin dañar la superficie
- Sonda de clavija remota (MO290-P) para lecturas de humedad de contacto (longitud de cable 3ft/0.9m )
- Seleccione entre varios tipos de madera y rangos de medición
- Pantalla doble grande y fácil de leer con retroiluminación
- Muestra simultáneamente el % de humedad de la madera o el material que se está probando y la temperatura del aire, la temperatura IR o la humedad
- Profundidad de medición sin clavija hasta 19mm ( 0.75") por debajo de la superficie
- Termómetro infrarrojo sin contacto con relación 8:1 distancia-punto y emisividad fija 0.95
- La sonda de humedad/temperatura integrada mide la humedad relativa, la temperatura del aire más granos por libra (GPP), el punto de rocío (DP) y la presión del vapor
- Alarmas programables de humedad alta/baja y humedad
- Cálculo automático de la temperatura diferencial (IR - DP) para determinar el punto de condensación
- Retención de datos y mín./máx., apagado automático
- Incluye batería y estuche