Motion
SDL100
pH/ORP/Registrador de datos de temperatura: mide pH/ORP/Temperatura, rango de pH de - 0 a 14 /-1999 a 1999mV/32 a 149 °F
Artículo MI #04816844
No. Fabricante SDL100
Precio449.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
pH/ORP/Registrador de datos de temperatura: mide pH/ORP/Temperatura, rango de pH de - 0 a 14 /-1999 a 1999mV/32 a 149 °F
Artículo MI #04816844
No. Fabricante SDL100
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
Precio449.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.01 pH, 0.1 °F/°C, 1 mV

Detalles

  • Precisión
    ±0.02 pH, ±0.5 % mV, ±1.8 °F / ±1 °C)
  • Detalles adicionales
    Almacenamiento y recuperación mín. y máx.
  • Incluye
    Baterías 6-AA, maletín rígido de transporte, minielectrodo de pH (60120B), tarjeta SD, tampones de muestras, sonda de temperatura del termistor (850188)
  • Catálogo del fabricante
  • Rangos de medición
    -1999 a 1999mV, pH de 0 a 14 , pH de 32 a 149 °F
  • Mediciones tomadas
    ORP, temperatura, pH
  • Tipo de medidor
    pH/ORP/Registrador de datos de temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
REGISTRADOR SD DE MEDIDOR SDL100 PH/ORP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo