Motion
RHT20
Registrador de datos de temperatura/humedad: calibración estándar, temperatura estándar de -40 a 158 °F, humedad relativa del 0 al 100 %
Artículo MI #04816847
No. Fabricante RHT20
Precio184.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Registrador de datos de temperatura/humedad: calibración estándar, temperatura estándar de -40 a 158 °F, humedad relativa del 0 al 100 %
Artículo MI #04816847
No. Fabricante RHT20
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
Precio184.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±1 %
  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Incluye
    Batería de litio 3.6V , soporte de montaje con bloqueo combinado y software de análisis compatible con Windows® 98/2000/XP/Vista/7/8
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de medidor
    Registrador de datos de temperatura/humedad
  • Humedad relativa
    Del 0 al 100 %
  • Rango de temperatura
    -40 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
RHT20 REGISTRADOR DE DATOS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
  • Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos
  • Velocidad de muestreo de datos seleccionable: de 1 segundo a 24 horas
  • Umbrales de alarma programables por el usuario para HR y temperatura
  • La pantalla LCD muestra las lecturas actuales, mín./máx. y el estado de alarma
  • Incluye batería de litio 3.6V , soporte de montaje con cierre combinado
  • Incluye software de análisis compatible con Windows® 2000/XP/Vista/7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo