Motion
SDL600
Medidor de nivel de sonido/registrador de datos: precisión de ±1.4 dB, calibración estándar, mín. 30 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #04816861
No. Fabricante SDL600
Precio769.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de nivel de sonido/registrador de datos: precisión de ±1.4 dB, calibración estándar, mín. 30 dB, máx. 130 dB, de 31.5 a 8000 Hz
Artículo MI #04816861
No. Fabricante SDL600
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
Precio769.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ponderación de frecuencia
    A, C

Detalles

  • Precisión
    ±1.4 dB
  • Estándar de calibración
    Calibración estándar
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Características y beneficios
    • Registre los datos en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC para su análisis • La alta precisión ±1.4dB cumple con los estándares ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2 • Rango de medición de 30 a 130dB • Rango automático o manual • Salida analógica de CA para la conexión a un analizador o registrador • Gran pantalla LCD retroiluminada • Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de una tarjeta SD 2G • Registra lecturas con fecha y hora reales • Velocidad de muestreo programable por el usuario: De 1 a 3,600 segundos • Funciones de retención de datos y mín./máx. • Apagado automático con función de desactivación • Interfaz de PC incorporada • Cumple con el nuevo estándar de precisión IEC 61672-1 Clase 2 para OSHA y otras ordenanzas locales y nacionales sobre ruido • Incluye seis pilas AA, tarjeta SD, cortavientos y estuche rígido de transporte
  • Rango de frecuencia
    De 31.5 a 8000 Hz
  • Lectura máxima de decibelios
    130 dB
  • Lectura mínima de decibelios
    30 dB
  • Interfaz de PC
    Interfaz de PC
  • Rango de sonido
    30 a 80 dB, 50 a 100 dB, 80 a 130 dB
  • Estándares cumplidos
    ANSI S1.4:1983 Tipo 2, aprobado por CE, IEC 61672-1:2002 Clase 2
  • Tipo
    Medidor de sonido para registro de datos
  • UPC_NO
    793950436011

Descripción general

Descripción del fabricante
SDL600 REGISTRADOR SD DE MEDIDOR DE SONIDO
  • Registre los datos en una tarjeta SD en formato Excel® para transferirlos fácilmente a un PC para su análisis
  • Alta precisión ±1.4dB cumple con las normas ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2
  • Rango de medición de 30 a 130dB
  • Rango automático o manual
  • Salida analógica de CA para conexión a un analizador o registrador
  • Gran pantalla LCD retroiluminada
  • Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de la tarjeta SD 2G
  • Registra lecturas con marca de fecha y hora real
  • Velocidad de muestreo programable por el usuario: de 1 a 3,600 segundos
  • Funciones de retención de datos y mín./máx.
  • Apagado automático con función de desactivación
  • Interfaz de PC integrada
  • Cumple con el nuevo estándar de precisión IEC 61672-1 Clase 2 para OSHA y otras ordenanzas locales y nacionales sobre ruido
  • Incluye seis pilas AA, tarjeta SD, cortavientos y estuche de transporte rígido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo