Motion
380976-K
Medidor de tenaza de alimentación de CA - Sonda de tenaza, corriente de CA de 1000 A
Artículo MI #04816865
No. Fabricante 380976-K
Precio389.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de tenaza de alimentación de CA - Sonda de tenaza, corriente de CA de 1000 A
Artículo MI #04816865
No. Fabricante 380976-K
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
Precio389.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de visualización
    LCD doble
  • Características y beneficios
    • Gran pantalla LCD doble (9999 unidades) • Mide 1/3 True Power (kW), Potencia aparente (kVA), y potencia reactiva (kVAR), más caballos de fuerza (HP), Factor de potencia, y ángulo de fase con indicador de avance/retraso • Corriente CA+CC μA con resolución 10nA para pruebas de varillas de llama • Registro máx./mín. con indicación de tiempo transcurrido • Detección automática de mediciones de voltaje CA/CC con pantalla de frecuencia simultánea • Capacitancia a 7000µF con resolución 0.001µF • Pruebas de alta resistencia a 100MΩ • Tipo K, °C/°F conmutable, temperatura hasta 1000°F • Pruebas de diodo y continuidad • Apagado automático con función de desactivación • Apertura de mordaza de abrazadera de 1.6 pulg. (40 mm) • El kit de cables de prueba incluye: dos extensiones de cable CAT IV-600V 72” (1.8 M) con clavijas banana recubiertas de extremo recto y ángulo recto, dos mangos de sonda de prueba modulares con puntas de acero inoxidable, dos pinzas de mordaza retráctiles activadas por émbolo y dos pinzas de cocodrilo extragrandes • Incluye kit de cables de prueba, sonda de termopar tipo K de uso general, estuche de transporte, y batería 9V • Aplicaciones: Evaluación de la potencia de CA, instalación y reparación del motor/generador, Pruebas de varillas de llama de HVAC, capturar valores de temperatura o corriente máx./mín. y clasificación de categoría III para mediciones industriales
  • Medición de corriente CA máx.
    1000 A
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Clasificación de seguridad
    Cat III 600V
  • Rango de temperatura
    14°F a 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE TENAZA 380976-K, HVAC
  • Pantalla LCD doble grande (9999 cuentas)
  • Mide 1/3 potencia real (kW), potencia aparente (kVA) y potencia reactiva (kVAR), más caballos de fuerza (HP), factor de potencia y ángulo de fase con indicador de avance/retraso
  • Corriente CA+CC μA con resolución 10nA para pruebas de varillas de llama
  • Registro máx./mín. con indicación de tiempo transcurrido
  • Detección automática de mediciones de tensión CA/CC con pantalla de frecuencia simultánea
  • Capacitancia a 7000µF con resolución 0.001µF
  • Pruebas de alta resistencia hasta 100MΩ
  • Tipo K, °C/°F conmutable, temperatura hasta 1000°F
  • Pruebas de diodo y continuidad
  • Apagado automático con función de desactivación
  • Apertura de mordaza de abrazadera de 40 mm (1.6 pulg.)
  • El kit de cables de prueba incluye: dos extensiones de cables CAT IV-600V 72” (1.8 M) con clavijas tipo banana recubiertas de extremo recto y ángulo recto, dos mangos de sonda de prueba modulares con puntas de acero inoxidable, dos pinzas de mordaza retráctiles activadas por émbolo y dos pinzas de cocodrilo extragrandes
  • Incluye kit de cables de prueba, sonda de termopar tipo K de uso general, maletín de transporte y batería 9V
  • Aplicaciones: evaluación de potencia de CA, instalación y reparación de motores/generadores, pruebas de varillas de llama de HVAC, valores de temperatura o corriente máximos/mínimos de captura y clasificación de categoría III para mediciones industriales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo