Especificaciones
Detalles
- Salida de datosNinguna
- Características y beneficios• Grabe datos de almacenamiento, transporte u operativos a lo largo del tiempo • Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos • Grabe golpes y picos de tres ejes y tiempo • Análisis de vibración de dominio de tiempo y frecuencia FFT en tiempo real • Registra 112028 muestras de detección de Motion por eje o 168042 muestras normales • Eje X, Y, Z seleccionable o cualquier combinación (mediante software) • Velocidad de muestreo de datos seleccionable: De 50ms a 24 horas • Modos de arranque manual y programable • Umbral de registro programable por el usuario • Larga duración de la batería • Incluye base de montaje magnetizada/perno, batería de litio 3.6V y software de análisis compatible con Windows® 98, 2000, XP, Vista y WIN7 32- y 64 bits
- IncluyeSoftware de análisis compatible con Windows
- Tipo de comprobadorG-Force Registrador de datos USB
- UPC_NO793950713006
Descripción general
- Registrar datos de almacenamiento, transporte u operativos a lo largo del tiempo
- Interfaz USB para facilitar la configuración y la descarga de datos
- Registrar y medir el tiempo de choques y picos de tres ejes
- Análisis de frecuencia de FFT en tiempo real y vibración en el dominio del tiempo
- Registro de datos 112028 muestras de detección de Motion por eje o 168042 muestras normales
- Eje X, Y, Z seleccionable o cualquier combinación (a través del software)
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: de 50ms a 24 horas
- Modos de arranque manual y programable
- Umbral de registro programable por el usuario
- Batería de larga duración
- Incluye base de montaje magnetizada/perno, batería de litio 3.6V y software de análisis compatible con Windows® 98, 2000, XP, Vista y WIN7 32- y 64 bits