Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesAjuste a cero
- AplicaciónCojinetes, motores, bombas, maquinaria giratoria
- Descripción Palabra claveAnaliza la vibración, la velocidad y la aceleración
- Incluye4 pilas AAA, base magnética, estuche, punta de pin de prueba
- Número de Upc del fabricante793950714003
- Mediciones supervisadasAceleración, velocidad, vibración
- UPC_NO793950714003
Descripción general
- Mide la aceleración y la velocidad RMS con unidades de medida métricas e imperiales
- Rangos de medición: aceleración (RMS 656'/s2; 20.39g; 200m/s2; velocidad (RMS ): 7.87 in/s; 2.00cm/s; 200 mm/s
- Amplio rango de frecuencias de 10Hz a 1kHz
- Resolución a 1'/s2; 0.01g; 0.1m/s2 y 0.02 in/s; 0.01cm/s; 0.1 mm/s
- Precisión básica de ± (5% + 2 dígitos)
- Ajuste a cero, retención de datos, indicador de batería baja
- Resistente al agua y al polvo hasta IP65
- Incluye punta de clavija de prueba, base magnética, cuatro pilas AAA y estuche
- Aplicaciones: motores, cojinetes, ventiladores, bombas, maquinaria rotativa, mantenimiento de planta