Motion
PH300
Kit de medidor de pH/mV/temperatura resistente al agua con rendimiento de calidad de laboratorio: mide pH/mV/temperatura, rango de -2 a 19 pH/-1999 a 1999mV/32 a 212 °F
Artículo MI #04816891
No. Fabricante PH300
Precio409.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de medidor de pH/mV/temperatura resistente al agua con rendimiento de calidad de laboratorio: mide pH/mV/temperatura, rango de -2 a 19 pH/-1999 a 1999mV/32 a 212 °F
Artículo MI #04816891
No. Fabricante PH300
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
Precio409.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.01 pH, 0.1 °F/°C, 1 mV

Detalles

  • Precisión
    ±0.02 pH, ±0.15 mV, ±1 °F / ±0.5 °C
  • Detalles adicionales
    Carcasa impermeable (cumple con IP57)
  • Incluye
    2 pilas AA, electrodo de pH/mV/Temp con cable, maletín de transporte rígido, funda protectora, soluciones de calibración de pH
  • Catálogo del fabricante
  • Rangos de medición
    De -1999 a 1999mV, de -2 a 19 pH, de 32 a 212 °F 
  • Mediciones tomadas
    Temperatura, mV, pH
  • Tipo de medidor
    Medidor de pH/mV/temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
PH300 PH/MV/METRO DE TEMPERATURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo