Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDedo mecánico flexible de cuatro mordazas con un control de mango de resorte/émbolo. Lapso de dedos mecánico de 1".
- AmpliableFijo
- Material del mangoEnchapado en zinc
- Estilo de cabeza4-Jaw
- Capacidad de elevación10 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
612 DEDO MECÁNICO FLEXIBLE 4-JAW
- Ideal para alcanzar detrás, debajo o alrededor de maquinaria y/o áreas de difícil acceso.
- Los recuperadores magnéticos de eje fijo y eje telescópico cuentan con varios estilos de cabeza magnética que incluyen la cabeza fija, la cabeza giratoria de bola única y la cabeza de bisagra giratoria de bola doble que permiten más control y funcionalidad.
- Material del imán de tierras raras de alimentación, excepto donde se indique. Todas las herramientas de tierras raras tienen una temperatura máxima de 180°F (82°C).