Motion
NS880-12T  1IN I PA

REXNORD INC
NS880-12T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04817522
No. Fabricante NS880-12T 1IN I PA
Precio127.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS880-12T 1IN I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 12 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #04817522
No. Fabricante NS880-12T 1IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    147.3 mm
  • Paso
    147.22 mm
  • Paso Diámetro  
    5.795 pulg.
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS880
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210123505

Descripción general

Descripción del fabricante
614-34-7 NS880-12T 1 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 880 con calibre redondo 12Teeth y 1in en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"