Motion
51123
PNTSTK PLUS LAQ FI BLK / STK LACADO REG BLK
Artículo MI #04817619
No. Fabricante 51123
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PNTSTK PLUS LAQ FI BLK / STK LACADO REG BLK
Artículo MI #04817619
No. Fabricante 51123
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
Precio6.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.25 pulg.
  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • UPC_NO
    048615511238

Descripción general

Descripción del fabricante
51123 PINTURA MARCADORA NEGRA RELLENO 12/BX
  • La pintura de relleno Highlighter proporciona colores vivos y brillantes incluso para los grabados más pequeños
  • Frota y se quita fácilmente, se seca rápidamente
  • La pintura permanece flexible, se expande y se contrae con la superficie, para un color duradero
  • Sin desorden ni residuos, elimina el goteo de pintura
  • Marcar resistencia de temperatura: hasta 500°F (260°C)
  • Cumple con la especificación federal de EE. UU. TT-F-325a I y MIL-STD 171, acabado n.o 30.1.1, tipo I
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo