Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5423 pulg.
- Diámetro exterior5.7864 pulg.
- Ancho general3.1496 pulg.
- Ancho sobre anillos interiores3.1496 pulg.
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Tipo de conjuntoFila doble
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Cono compatibleHM218248
- DescripciónHM218248-90012
- Diseño de doble filaCara a cara
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Número de Upc del fabricante053893815442
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieHM218200
- UPC_NO053893815442
Descripción general
- Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
- Tiene la oferta más amplia del mercado.
- Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
- Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
- La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
- Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
- Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
- Dos cojinetes de una sola fila están montados en una configuración cara a cara (también conocida como montaje directo) (2TS-DM)
- El espaciador controla la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
- La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
- La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
- Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
- Los espaciadores del anillo exterior tienen orificios y ranura de aceite
- Los MBA cara a cara métricos 2TS se indican en el número de pieza como "DF"
- Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real
- El ancho total puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.