Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Longitud de corte5/16 pulg.
- Longitud total2-1/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-3
Descripción general
Descripción del fabricante
24562 FRESA SD-3 EXTREMO DE BOLA ALT DIÁM. 3/8X5/16