Motion
25163

PFERD
25163

Fresa - Corte de diamante, 1/2 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1-1/8 in de longitud de corte, 3-1/16 in de longitud total
Artículo MI #04818063
No. Fabricante 25163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
25163

Fresa - Corte de diamante, 1/2 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1-1/8 in de longitud de corte, 3-1/16 in de longitud total
Artículo MI #04818063
No. Fabricante 25163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte de diamante
  • Tipo de extremo
    Extremo del radio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Cono 14°
  • Número comercial
    SL-4

Descripción general

Descripción del fabricante
25163 FRESA, CONO REDONDO 1/2X1-1/8 14DEG TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"