Motion
25242

PFERD
25242

Fresa - Doble corte, 1/2 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1 in de longitud de corte, 2-3/4 in de longitud total
Artículo MI #04818069
No. Fabricante 25242
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
25242

Fresa - Doble corte, 1/2 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1 in de longitud de corte, 2-3/4 in de longitud total
Artículo MI #04818069
No. Fabricante 25242
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo liso
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    28° Cono
  • Número comercial
    SM-5

Descripción general

Descripción del fabricante
25242 BUR SM-5 PTD CONE ALT DIA 1/2X1/2X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo