Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 45212 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, adecuada para acabado y pulido ultrafino.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO097758452120