Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 45232 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1-1/2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 23000 rpm, adecuada para amolado y desbarbado intensivos.
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO097758452328