Motion
45239

PFERD
45239

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818104
No. Fabricante 45239
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45239

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818104
No. Fabricante 45239
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 45239 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, lo que la hace ideal para amolado y acabado de uso general.
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    097758452397

Descripción general

Descripción del fabricante
45239 RUEDA DE ALETA 2X1X1/4 80X 2300MOS 10/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo