Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 45245 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, ideal para el rectificado agresivo en áreas confinadas.
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO097758452458