Motion
45271

PFERD
45271

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818110
No. Fabricante 45271
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45271

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818110
No. Fabricante 45271
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 45271 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, adecuada para amolado de uso general.
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    097758452717

Descripción general

Descripción del fabricante
45271 RUEDA DE ALETA 2-1/2X1X1/4 80X 2-1/2 F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"