Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 45272 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, adecuada para acabado fino, mezcla y preparación de superficies.
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO097758452724