Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 45310 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para amolado de uso general.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO097758453103