Motion
45341

PFERD
45341

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818118
No. Fabricante 45341
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45341

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 1-1/2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818118
No. Fabricante 45341
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 45341 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, ideal para desbarbado agresivo, mezclado y acabado superficial.
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    097758453417

Descripción general

Descripción del fabricante
45341 RUEDA DE MARIPOSA 1-5/8X1X1/4-20 80X 2300

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good