Motion
45410

PFERD
45410

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04818123
No. Fabricante 45410
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45410

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04818123
No. Fabricante 45410
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 45410 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg. y una velocidad máxima de 23000 rpm, adecuada para la eliminación de material, la mezcla de soldadura y el desbarbado.
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    097758454100

Descripción general

Descripción del fabricante
45410 RUEDA DE MARIPOSA 2-1/2X1/2X1/4-20 60X 23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo