Motion
45462

PFERD
45462

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 40 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818126
No. Fabricante 45462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45462

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 40 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04818126
No. Fabricante 45462

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 45462 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 40 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, ideal para el amolado pesado y la eliminación de material.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    097758454629

Descripción general

Descripción del fabricante
45462 RUEDA DE ALETA 3X1X1/4 40X 20000MOS 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"