Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina y circonio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 45469 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de alúmina y circonio y una capacidad nominal de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 25000 rpm, lo que la hace ideal para el esmerilado y mezclado de alto rendimiento.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO097758454698