Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Ancho general1/4 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónBisel, Desbarbado, Lechada, Amolado de superficies, Trabajo en soldaduras de acuerdo, Trabajo en costuras de soldadura
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave5/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.15300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO097758610001
- Dureza de la ruedaL
- Tipo de ruedaTipo 27