Motion
61110

PFERD
61110

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 30 , 8600 rpm
Artículo MI #04818180
No. Fabricante 61110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
61110

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 30 , 8600 rpm
Artículo MI #04818180
No. Fabricante 61110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Ancho general
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Bisel, Desbarbado, Lechada, Amolado de superficies, Trabajo en soldaduras de acuerdo, Trabajo en costuras de soldadura
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    097758611107
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
61110 T27 7X1/4X5/8-11 A24SGT 8600MOS 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"