Motion
61552

PFERD
61552

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 15300 rpm
Artículo MI #04818183
No. Fabricante 61552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
61552

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 15300 rpm
Artículo MI #04818183
No. Fabricante 61552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio, alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
61601 T27 4X1/4X5/8 ZA 24SG 15300MOS 10/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo