Motion
61602

PFERD
61602

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #04818184
No. Fabricante 61602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
61602

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #04818184
No. Fabricante 61602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Ancho general
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Bisel, Desbarbado, Lechada, Amolado de superficies, Trabajo en soldaduras de acuerdo, Trabajo en costuras de soldadura
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    30
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    097758616027
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
61602 T27 4-1/2X1/4X7/8 ZA 24SG 13300MOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo