Motion
61704

PFERD
61704

Disco central deprimido - Tipo 28, diámetro del disco de 9 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 6600 rpm
Artículo MI #04818187
No. Fabricante 61704
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
61704

Disco central deprimido - Tipo 28, diámetro del disco de 9 in, espesor de 1/4 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 6600 rpm
Artículo MI #04818187
No. Fabricante 61704
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Wheel Diameter  
    9 in
  • Wheel Thickness  
    1/4 in

Details

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    097758617048
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 28

Descripción general

Descripción del fabricante
61704 T28 9X1/4X5/8-11 A24RSG 6600MOS 10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo