Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10 por caja
- RPM Máx.13300 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO097758620284